Opis:
Pferd ponuja široko paleto orodij brusno sredstvo na podporo za obdelavo različnih geometrij in materialov obdelovancev. Sestavljeni so iz nosilnega materiala, osnovne vezi in prekrivne vezi za pritrditev abrazivnih zrn. Glede na velikost zrn je mogoče z orodjem iz brusno sredstvo na substratu doseči visoko odstranjevanje materiala ali zelo fino površinsko obdelavo. Nosilni materiali, ki so na voljo, se razlikujejo po svojih lastnostih, kot so odpornost proti trganju, fleksibilnost in obraba. Izbira ustrezne podpore bo brusilno orodje prilagodila zahtevam predvidene uporabe: Papir je mogoče najti v lesnopredelovalni industriji in v obrtništvo, na primer v mizarjih, slikarjih in lakih, tkanine se uporabljajo predvsem pri obdelavi kovin, vulkanizirana vlakna pa so zelo odporna proti obrabi in v različnih debelinah se uporabljajo predvsem za izdelavo brusilnikov vlaken. garnitura vsebuje 20 ježkov rob korund A v različnih velikosti zrn za grobo mletje v industriji in obrtništvo. Trakovi z ježki so primerni za večje površine brušenje. uporaba on konture je mogoče tudi zahvaljujoč prilagodljivemu sistemu samopritrdilni robov in držala za samopritrdilni robove. Z držalom samopritrdilni se lahko samopritrdilni plošče uporabljajo na komercialno dostopnih hitrostnih ali počasnih kotnih brusilnikih z montažo M14.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: garnitura KR 125 A GROBA
- Ø Zunanja metrika: 125 mm
- Velikost zrn: Groba
Prednosti:
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
- Hitro menjavo orodja zahvaljujoč sistemu samopritrdilni.
- Univerzalno primeren za skoraj vse materiale.
- Spoznajte in preizkusite obsežen program.
- Usklajen predizbor najpogostejših variant.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Najboljši rezultati brušenja so doseženi s hitrostno nadzorovanimi kotnimi brusilniki. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
- Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; površinska obdelava; obdelava varilnega šiva;
- Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Jeklena litina
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
Obseg dobave:
- Prosimo, da nosilec samopritrdilni naročite ločeno.
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 32 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
- Trakove z ježki postavite na sredino sistema držalo.