Lupinski kolut za kotni brusilnik FR WS Ø 125x20mm M14 CO-COOL120 za nerjaveče jeklo

Št. art.: 4007220025680
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pahljačasto brusno kolo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220025680
EAN/GTIN 4007220025680
Številka proizvajalca 44782612
L-število L51050 2230

Opis

Opis:

Pri kolesih ventilatorja so rebra brusno sredstvo nameščena na nosilcu v radialni obliki ventilatorja okoli osi orodja. Zaradi svoje fleksibilnosti se idealno prilagajajo konturam obdelovanca. Abrazivno zrnje je vgrajeno v sintetično smolo vez na natezno odpornem prožnem nosilcu tkanine. V ISO 5429 se kolesa ventilatorja imenujejo „kolesa za brušenje diskov“. Idealno orodje za uporaba na kotnih brusilnikih v montažnih obratih. Za agresivno brušenje z najvišjo stopnjo odstranjevanja trdih, slabo toplotno prevodnih materialov. Stalna maksimalna zmogljivost zahvaljujoč samoostrenemu keramičnemu zrnu. za aktivno brušenje dodatki v premazu dosegajo bistveno višjo stopnjo odstranjevanja, preprečujejo zamašitev in povzročajo hladnejše mletje.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 6850 vrt./min
  • Metrična širina: 20 mm
  • Brusno sredstvo: Keramična zrna SO-COOL
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm
  • Ø nit: M14
  • Velikost zrnja: 120

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Dosledno visoko odstranjevanje materiala po celotnem življenjska doba, saj se nenehno sprošča nov, agresiven brusno sredstvo.
  • uporaba na sprednji strani zelo blizu robov in kotov, ki jih omogoča poseben vpenjalni sistem.
  • Lahko se namesti neposredno na kotni brusilnik brez dodatne vpenjalne opreme.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Zmanjšanje kontaktnega tlaka in periferne hitrosti ter dodajanje brusna olja zmanjšajo obrabo orodja in temperaturno obremenitev obdelovanca. Povečanje hitrosti odstranjevanja je treba doseči z grobim granulatom in ne s povečanjem kontaktnega tlaka, da se prepreči nepotrebna obraba orodja in temperaturna obremenitev obdelovanca. Povečanje rezalna hitrost povzroči nekoliko bolj fino površino. Povečanje kontaktnega tlaka naredi površino nekoliko bolj grobo. Mehkejši kot je material, ki ga je treba obdelati, bolj groba je površina (če se uporabljajo enake velikosti zrn). Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij. Za najboljše delovanje uporabite 1 000–1 500 W pogon orodja. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 40–50 m/s.
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; postopno fino mletje; izenačevanje; strukturiranje (glajenje, glajenje in nasičenje); Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Titan

Opomba:

  • Kolesa ventilatorja morate vedno uporabljati z ustreznimi pritrdilnimi prirobnicami.
  • Če je presežen predpisani optimalni število vrtljajev, je treba kontaktni tlak znatno zmanjšati.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
  • Največja dovoljena periferna hitrost je 80 m/s.
  • Kolesa ventilatorja morate vedno uporabljati z ustreznimi pritrdilnimi prirobnicami kotnega brusilnika.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico