Pila za verižno žago okrogla Ø 4,5x200mm Premium Line

Št. art.: 4007220021910
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pila za verižno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220021910
EAN/GTIN 4007220021910
Številka proizvajalca 11038203
L-število L51060 343

Opis

Opis:

Datoteke z motornimi žagami Pferd se uporabljajo po vsem svetu za ostrenje verig. Uporabljajo se lahko posamično z zvezek ali v kombinaciji z omejevalniki globine z OSTRIMI VERIŽNIMI škarjami, ki so priljubljene pri uporabnikih. Okrogle datoteke za ročno ostrenje verig z natančnim spiralnim rezanjem za izjemno ostrino in izjemno visoko življenjska doba. Zobe hitro in brez točkovanja izostrite. Omogočite ekonomično ostrenje brez toplotne obremenitve zaradi trenja, ki je nežnejše od mehanskega popravila. Inovativen spiralni rez za uporabnike, ki imajo raje gladko polnjenje.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 412 200
  • Razmik verige: .325
  • Poševnica: Premijska linija
  • Metrična dolžina: 200 mm
  • Ø Zunanja metrika: 4,5 mm

Prednosti:

  • Popolna ostrina zahvaljujoč inovativni spiralni poševnici, ustvarite fine zobne površine za največjo učinkovitost rezanja, zagotovite nežnejši občutek datoteke.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Izostri
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Opomba:

  • Vedno upoštevajte trenutne opombe in priporočila proizvajalcev naprav in verig.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico