Pila za verižno žago okrogla Ø 4,0x200mm Premium Line

Št. art.: 4007220021897
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Pila za verižno žago

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220021897
    EAN/GTIN 4007220021897
    Številka proizvajalca 11037203
    L-število L51060 357

    Opis

    Opis:

    Datoteke z motornimi žagami Pferd se uporabljajo po vsem svetu za ostrenje verig. Uporabljajo se lahko posamično z zvezek ali v kombinaciji z omejevalniki globine z OSTRIMI VERIŽNIMI škarjami, ki so priljubljene pri uporabnikih. Okrogle datoteke za ročno ostrenje verig z natančnim spiralnim rezanjem za izjemno ostrino in izjemno visoko življenjska doba. Zobe hitro in brez točkovanja izostrite. Omogočite ekonomično ostrenje brez toplotne obremenitve zaradi trenja, ki je nežnejše od mehanskega popravila. Inovativen spiralni rez za uporabnike, ki imajo raje gladko polnjenje.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: 412 200
    • Razmik verige: 1/4, 3/8 LP
    • Poševnica: Premijska linija
    • Metrična dolžina: 200 mm
    • Ø Zunanja metrika: 4 mm

    Prednosti:

    • Popolna ostrina zahvaljujoč inovativni spiralni poševnici, ustvarite fine zobne površine za največjo učinkovitost rezanja, zagotovite nežnejši občutek datoteke.

    Uporaba:

    • Opravila obdelave: Izostri
    • Vrste pogona: Ročni vložek

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Opomba:

    • Vedno upoštevajte trenutne opombe in priporočila proizvajalcev naprav in verig.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico