Opis:
Ploščate karbidne datoteke za načrtovalnik strojne obdelave in konveksne površine. Te karbidne datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez nosilcev karbidnih datotek. Pravokotni pila, sferični v prečni smeri, z zobmi na dveh straneh, od katerih je eden opremljen z lomilci odrezkov.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: HMF 5010
- Lomilec odrezkov: 1 strani brez, 1 strani z.
- Zobje Pro CM: 6,5
- Metrična širina: 5 mm
- Metrična dolžina: 50 mm
- Višina: 10 mm
Prednosti:
- Najboljši delovni rezultati zaradi radialnih in sferičnih zob.
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jeklo
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)