Opis:
garnitura iz skobeljnika barv in pila za skobeljnik barv. Majhna zasnova skobeljnika barve omogoča obdelavo težko dostopnih območij. Uporablja se za dodelavo najmanjših pobarvanih površin s pripadajočim plastičnim nosilcem. Ta plastični nosilec omogoča zelo fino nastavitev pila z dvema nastavitnima vijakoma. Primerno za izravnavo, popravljanje napak barve, kot so nečistoče, prašni delci in zračni mehurčki, kot tudi za odstranjevanje tankih slojev barve.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: LAH
- Metrična širina: 36 mm
- Zob: 3
- Metrična dolžina: 50 mm
- Višina: 4,7 mm
Prednosti:
- pila preprečuje neželene praske.
- Zelo visoka kakovost površine brez točkovanja zahvaljujoč natančno brušenemu in britev ostrem zobu.
- Delovne površine se lahko takoj prebarvajo ali nadalje obdelajo.
- Obojestranski list datotek.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Brušenje; izravnavanje; odstranjevanje barve; površinska obdelava; obdelava robov
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Obseg dobave:
- Skobeljnik barv je dobavljen z pila.