Opis:
Kartonske liste telesa lahko posamično vpnete v držalo za karoserijske pile in jih prilagodite konturi površine, ki jo želite strojno obdelati. pila je izklesan, kar je še posebej primerno za ravno uporaba. Te telesne datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez držalo za karoserijske pile. Prav tako so posamično pakirani v plastične rokave brez Euro perforacije.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 299 e..
- Metrična širina: 36 mm
- Zob: Poseben prečni prerez (SK)
- Metrična dolžina: 350 mm
- Višina: 4,7 mm
Prednosti:
- Upogibni polmer pila se lahko neskončno prilagodi z uporabo vpenjalna priprava.
- Uporaba točke je možna.
- Rezanje zob z ostrim nožem.
- Še posebej primeren za ravno uporaba.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Equalize; površinska obdelava
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)