Opis:
pila ukrivljen v vzdolžni in prečni smeri (sferični) z ribiško palico. Poševnica na eni strani. Radialni zobje za zelo grobo odrezovanje in grobo obdelavo. Zobje so zasnovani tako, da ustvarjajo površine brez točkovanja. Te karoserijske datoteke s kavljem so dobavljene v industrijski embalaži brez zvezek.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 299 c.
- Metrična širina: 34,5 mm
- Poševnica: 1
- Metrična dolžina: 350 mm
- Višina: 7,6 mm
Prednosti:
- pila preprečuje neželene praske.
- Uporaba točke je možna.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje robov; izravnavanje; površinska obdelava; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)