Izvedba:
Opis:
Kartonske liste telesa lahko posamično vpnete v držalo za karoserijske pile in jih prilagodite konturi površine, ki jo želite strojno obdelati. Radialni zobje za grobo odrezovanje in grobo obdelavo. Zobje so zasnovani tako, da ustvarjajo površine brez točkovanja. Te telesne datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez držalo za karoserijske pile. Prav tako so posamično pakirani v plastične rokave brez Euro perforacije.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 299 b.
- Zobje Pro palec: 8
- Različica: Zelo groba
- Metrična širina: 36 mm
- Zob: 0
- Metrična dolžina: 350 mm
- Višina: 5,2 mm
Prednosti:
- Upogibni polmer pila se lahko neskončno prilagodi z uporabo vpenjalna priprava.
- Uporaba točke je možna.
- Rezanje zob z ostrim nožem.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Equalize; površinska obdelava
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)