Opis:
Rezkani rezkarji Pferd so še posebej primerni za grobo obdelavo. Zaradi svoje agresivne, rezkane oblike zob z velikimi komorami odrezkov se zobje ne zamašijo. Pravokotna rezila za datoteke so spiralno zobana na ravnih straneh z drobilnikom odrezkov. Za vpenjala on the držalo za pile so listi datoteke opremljeni z dvema luknjama. Pravokotni pila z dvema luknjama na vpenjala na držalo za pile, s poševnimi zobmi na ravnih straneh z drobilnikom odrezkov. Poševni zobje za univerzalno grobo in končno obdelavo mehkih kovin. Zaradi oblike brušenega zoba z velikimi komorami odrezkov se zobje ne zamašijo. Ti brušeni listi so na voljo v industrijski embalaži brez držalo.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 296
- Metrična širina: 31 mm
- Zob: 2
- Metrična dolžina: 300 mm
- Višina: 4,7 mm
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; izravnavanje; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Jeklena litina
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Neželezne kovine mehke
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)