Opis:
Rezkane datoteke podjetja Pferd so še posebej primerne za grobo obdelavo. Zaradi agresivne, brušene oblike zoba z velikimi komorami odrezkov se zobje ne zamašijo. Polkrožna, votla, koničasta pila. Različica z ribiško palico. Na pol-okrogli strani so spiralni zobje na eni strani z drobilnikom odrezkov. Primeren za strojno obdelavo polkrožnih profilov in polkrožnih profilov. Poševni zobje za grobo odrezovanje mehkih kovin. Zaradi oblike brušenega zoba z velikimi komorami odrezkov se zobje ne zamašijo. Ti brušeni listi so na voljo v industrijski embalaži.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 295
- Metrična širina: 27 mm
- Zob: 1
- Metrična dolžina: 300 mm
- Višina: 9 mm
Prednosti:
- Zelo agresiven.
- Brez zamašitve zaradi velikih komor za odrezke.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Izberite 1 zob z 8 zob Pro palec za grobo odrezovanje.
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; izravnavanje; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Jeklena litina
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Neželezne kovine mehke
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)