Opis:
Rezkane datoteke podjetja Pferd so še posebej primerne za grobo obdelavo. Zaradi agresivne, brušene oblike zoba z velikimi komorami odrezkov se zobje ne zamašijo. Pravokotni pila z zobmi na treh straneh. Različica z ribiško palico. Ravne strani s poševnimi zobmi in drobilnikom odrezkov, visok rob z ravnimi zobmi. Primeren za obdelavo pravokotnih geometrij. Poševni zobje za fino odrezovanje mehkih kovin. Zaradi oblike brušenega zoba z velikimi komorami odrezkov se zobje ne zamašijo. Ti brušeni listi so na voljo v industrijski embalaži.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 290
- Metrična širina: 30 mm
- Zob: 3
- Metrična dolžina: 300 mm
- Višina: 6 mm
Prednosti:
- Zelo agresiven.
- Brez zamašitve zaradi velikih komor za odrezke.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Izberite 3 zob z 17 zob Pro palec za FINE odrezovanje.
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; izravnavanje; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Jeklena litina
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Neželezne kovine mehke
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)