Stožčasta pila z rezkano ploščato zadnjico 300 mm zob 1, groba obdelava mehkih kovin

Št. art.: 4007220015650
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezkane pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220015650
    EAN/GTIN 4007220015650
    Številka proizvajalca 13101301
    L-število L51130 50

    Opis

    Opis:

    Rezkane datoteke podjetja Pferd so še posebej primerne za grobo obdelavo. Zaradi agresivne, brušene oblike zoba z velikimi komorami odrezkov se zobje ne zamašijo. Pravokotni pila z zobmi na treh straneh. Različica z ribiško palico. Ravne strani s poševnimi zobmi in drobilnikom odrezkov, visok rob z ravnimi zobmi. Primeren za obdelavo pravokotnih geometrij. Poševni zobje za grobo odrezovanje mehkih kovin. Zaradi oblike brušenega zoba z velikimi komorami odrezkov se zobje ne zamašijo. Ti brušeni listi so na voljo v industrijski embalaži.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: 290
    • Metrična širina: 30 mm
    • Zob: 1
    • Metrična dolžina: 300 mm
    • Višina: 6 mm

    Prednosti:

    • Zelo agresiven.
    • Brez zamašitve zaradi velikih komor za odrezke.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Izberite 1 zob z 8 zob Pro palec za grobo odrezovanje.
    • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; izravnavanje; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
    • Vrste pogona: Ročni vložek

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Medenina
      • Jeklena litina
      • Baker
      • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Neželezne kovine mehke
      • Jeklo, jeklena litina
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico