Plastični rokav za shranjevanje datotek za datoteke dolžine 200 mm

Št. art.: 4007220015537
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 4007220015537
EAN/GTIN 4007220015537
Številka proizvajalca 12622200
L-število L51060 333

Opis

Opis:

Datoteke v industrijski embalaži podjetja Pferd so tradicionalno zavite v papir, ki ščiti pred korozijo. Poleg industrijskih embalažnih enot, Pferd ponuja tudi datoteke v embalaži na prodajnem mestu, ki spodbuja prodajo. Zasnovani so za optimalno predstavitev izdelkov v CENTRU PFERDTOOL. Plastični rokavi za shranjevanje posameznih datotek brez zvezek.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: KH
  • Primerno za dolžino [mm]: 200 mm

Prednosti:

  • Omogoča, da se pila suspendira zahvaljujoč očescu.
  • Ščiti pred poškodbami, kontaminacijo in korozijo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico