Držalo za žlebljenje RFH 150 za žlebljene pile dolžine 150 mm

Št. art.: 4007220015322
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Precizne rebraste pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220015322
EAN/GTIN 4007220015322
Številka proizvajalca 12602172
L-število L51060 177

Opis

Opis:

Pferd ponuja držalo za različne datoteke in liste datotek. Serija PFERD vključuje nosilce datotek za rifle, nastavljiv držalo za telesne datoteke in držalo za liste datotek, karbidne datoteke in ročni posnemovalnik zarobka. Držalo za datoteke s riflji dolžine 150 in 180 mm. Ripple držalo za datoteke dolžine 150 mm.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: RFH
  • Primerno za dolžino [mm]: 150 mm

Prednosti:

  • Varno in optimalno vodenje sistema pila.
  • Hitro in enostavno menjavo orodja.
  • Eden od namigov za datoteke je vedno varno pokrit z zvezek.
  • Ne vsebuje plastifikatorjev.
  • Večkratno uporabo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico