Pila za mlinsko žago ravnih robov z ravnim koncem 250 mm rez 2 univerzalna za ostrenje

Št. art.: 4007220011614
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pile za ostrenje žag

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220011614
EAN/GTIN 4007220011614
Številka proizvajalca 11904252

Opis

Opis:

Datoteke za mlinske žage so vsestransko orodje za ostrenje rezalnih robov na žaginih rezilih, nožih in drugih orodjih z ostrimi kovinskimi robovi. Pravokotna, koničasta pila z ribiško palico. Poševnica na štirih straneh. Obrazec E v skladu z DIN 7262. Rezano za univerzalno ostrenje. Datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez zvezek.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 1212 SP
  • Metrična širina: 25 mm
  • Poševnica: 2
  • Metrična dolžina: 250 mm
  • Višina: 4,5 mm

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Izostri
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico