Pila za mlinsko žago ravnih robov ravna konica 200 mm rez 2 univerzalna za brušenje

Št. art.: 4007220011584
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Pile za ostrenje žag

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220011584
    EAN/GTIN 4007220011584
    Številka proizvajalca 11904202

    Opis

    Opis:

    Datoteke za mlinske žage so vsestransko orodje za ostrenje rezalnih robov na žaginih rezilih, nožih in drugih orodjih z ostrimi kovinskimi robovi. Pravokotna, koničasta pila z ribiško palico. Poševnica na štirih straneh. Obrazec E v skladu z DIN 7262. Rezano za univerzalno ostrenje. Datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez zvezek.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: 1212 SP
    • Metrična širina: 20 mm
    • Poševnica: 2
    • Metrična dolžina: 200 mm
    • Višina: 3,5 mm

    Uporaba:

    • Opravila obdelave: Izostri
    • Vrste pogona: Ročni vložek

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • jeklena litina
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico