Komplet delavniških pilic WR 5 kosov v kovčku 200 mm rez 3 za fino obdelavo, dodelavo

Št. art.: 4007220011430
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Delavniške pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220011430
    EAN/GTIN 4007220011430
    Številka proizvajalca 11800533
    L-število L51060 261

    Opis

    Izvedba:

    • WR

    Opis:

    Kakovostne datoteke za industrijo in obrtništvo v zaščitni in podnebju odporni PVC roll vrečko za shranjevanje v kovčki za orodje ali na delovna miza. Vsak pila ima ergonomsko knjižico z datotekami. Prečni rez za končno obdelavo in končno obdelavo.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: 533
    • Izvedba: WR
    • Metrična dolžina: 200 mm

    Prednosti:

    • Primeren za široko paleto aplikacij.
    • Vključuje ujemajoči se rolo torbica za prostorsko varčen shranjevanje.
    • Enakomerno visoka hitrost odstranjevanja od konice do ribiške palice.
    • Dolga življenjska doba.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Uporabite datoteke za končno obdelavo in končno obdelavo.
    • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
    • Vrste pogona: Ročni vložek

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Medenina
      • Bron
      • Jeklena litina
      • Baker
      • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Jeklo, jeklena litina
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Cink

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico