Opis:
Kontaktne datoteke se uporabljajo za pripravo ali čiščenje električnih kontaktov za vaš uporaba in so zelo primerne za obdelavo ozkih utorov in prebojev. Pravokotni pila z ravnim ročajem in cut 2 na dveh straneh. Oblika A v skladu z DIN 7283. Zelo tanek pila, ki je še posebej primeren za obdelavo kontaktov, ozkih utorov in prebojev. Navzkrižno rezanje za univerzalno delo z datotekami. Te kontaktne datoteke so na voljo v industrijski embalaži. Zahvaljujoč luknjani datotečni ročici ni potreben dodaten zvezek.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 1118 A
- Metrična širina: 8 mm
- Poševnica: 2
- Metrična dolžina: 100 mm
- Višina: 1,2 mm
Prednosti:
- Zahvaljujoč luknjani datotečni ročici se lahko uporablja brez zvezek.
- Zelo tanek prečni prerez na uporaba v utorih.
- Priročna zasnova
Uporaba:
- Opravila obdelave: Razkosavanje; površinska obdelava
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- jeklena litina
- Druge neželezne kovine
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)