Opis:
Trikotne žage iz Pferd so trikotne, koničaste datoteke s palico. Žage se lahko uporabljajo na jeklu in jeklena litina in so še posebej primerne za ostrenje žag. Pferd ponuja trikotne žage v številnih oblikah in oblikah. Trikotne, koničaste datoteke z ribiško palico. Poševnica na treh straneh in treh robovih. Rezano za univerzalno ostrenje. Datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez zvezek.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 1238
- Metrična širina: 7 mm
- Poševnica: 2
- Metrična dolžina: 150 mm
- vključno s zvezek: Brez
Prednosti:
- Dobra odstranitev uspešnosti.
- Dolga življenjska doba.
- Vsestransko.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Izostri
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)