Opis:
PFERD kakovostni rasps, ki so še posebej primerni za grobo obdelavo lesa. Okrogel, koničast pila z neprekinjenim rezom. Obrazec E v skladu z DIN 7263. Različica z ribiško palico. Primeren za strojno obdelavo polmerov in profilov z notranjimi radiji. Rap cut za univerzalno delo na rap. Datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez zvezek.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 1562
- Poševnica: 2
- Metrična dolžina: 200 mm
- Ø Zunanja metrika: 9,5 mm
- vključno s zvezek: Brez
Prednosti:
- Visoka stopnja odstranitve.
- Dobro odvajanje odrezkov.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; zaokroževanje; površinska obdelava; obdelava robov (posnemanje posnemanja, file)
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati: