Opis:
PFERD kakovostni rasps, ki so še posebej primerni za grobo obdelavo lesa. Polkrožna, stožčasta pila z rezanjem na dveh straneh. Oblika C v skladu z DIN 7263. Različica z ribiško palico. Rap cut za univerzalno delo na rap. Datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez zvezek.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 1552
- Metrična širina: 21 mm
- Poševnica: 2
- Metrična dolžina: 200 mm
- Višina: 7,5 mm
- vključno s zvezek: Brez
Prednosti:
- Visoka stopnja odstranitve.
- Dobro odvajanje odrezkov.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; zaokroževanje; površinska obdelava; obdelava robov (posnemanje posnemanja, file)
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati: