Pila za ključe z ročajem kvadratnega preseka 100 mm 2 za filigransko piljenje

Št. art.: 4007220009185
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ključavničarske pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220009185
EAN/GTIN 4007220009185
Številka proizvajalca 11254102
L-število L51060 254

Opis

Opis:

Majhne datoteke za lahka in občutljiva dela pri arhiviranju so še posebej primerne za izdelavo orodja in kalupov. Pferd proizvaja te datoteke v skladu s specifikacijami DIN 7283. Kvadratna stožčasta pila s štiristransko poševnico. Različica z ribiško palico. Navzkrižno rezanje za univerzalno delo z datotekami. Te ključne datoteke so na voljo v POS embalaži z lesenim ročajem.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 1147
  • Metrična širina: 3 mm
  • Poševnica: 2
  • Metrična dolžina: 100 mm
  • vključno s zvezek: Leseni ročaj

Prednosti:

  • Vsestransko.
  • Zelo priročna zasnova za obdelavo občutljivih komponent.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Brušenje; dodelava; ostrenje; površinska obdelava; obdelava robov
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico