Garnitura pilic z ročajem 3 kosi 200/300 mm Garnitura pilic za zahtevne domače/obrtniške uporabnike

Št. art.: 4007220008515
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Delavniške pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220008515
    EAN/GTIN 4007220008515
    Številka proizvajalca 11202300
    L-število L51060 190

    Opis

    Opis:

    Kakovostne datoteke za DIY potrebe v zaščitni zunanji škatli. Natančne oblike z visoko zmogljivostjo rezanja in dolgim življenjska doba. Primerno tudi za ostrenje. Vsak pila ima ergonomsko knjižico z datotekami.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: 300
    • Metrična dolžina: 200 mm

    Prednosti:

    • Primeren za široko paleto aplikacij.
    • Enakomerno visoka hitrost odstranjevanja od konice do ribiške palice.
    • Dolga življenjska doba.

    Uporaba:

    • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
    • Vrste pogona: Ročni vložek

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Medenina
      • Bron
      • Jeklena litina
      • Baker
      • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Jeklo, jeklena litina
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Cink

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico