Opis:
Posebne datoteke podjetja Pferd so orodja, optimizirana za posebne namene, na primer za strojno obdelavo mehkih kovin ali termosetov, za odstranjevanje struženih delov ali za ostrenje rezalnih orodij. Pravokotni pila z ribiško palico in prečno razrezan na treh straneh, en rob nebrušen. Za prečni rez je značilna posebej visoka zmogljivost rezanja. Primeren je tudi za predelavo plastike, zlasti termosetov. Poseben rez, posebej zasnovan za posnemanje robov. Datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez zvezek.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 1312
- Metrična širina: 20 mm
- Poševnica: Poševnica
- Metrična dolžina: 200 mm
- Višina: 3,5 mm
Prednosti:
- Še posebej visoka zmogljivost rezanja.
- Vsestransko.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje robov; obdelava robov
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink