Delavniška pila trikotna 250 mm rez 2 univerzalna za grobo in končno obdelavo

Št. art.: 4007220006719
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220006719
EAN/GTIN 4007220006719
Številka proizvajalca 11108252

Opis

Opis:

Pferd izdeluje datoteke za delavnico z najvišjimi standardi kakovosti. Zanje je značilna dolga življenjska doba in zelo dobra zmogljivost odstranjevanja. Trikotna, koničasta pila z rezom na treh straneh. Različica z ribiško palico. Oblika C v skladu z DIN 7261. Primeren za vlaganje kotnih profilov. Navzkrižno rezanje za univerzalno delo z datotekami. Datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez zvezek.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 1132
  • Metrična širina: 15,5 mm
  • Poševnica: 2
  • Metrična dolžina: 250 mm
  • vključno s zvezek: Brez

Prednosti:

  • Enakomerno visoka hitrost odstranjevanja od konice do ribiške palice.
  • Dolga življenjska doba.
  • Aplikacijsko usmerjeno izvajanje.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Datoteke uporabljajte univerzalno za različne aplikacije v delavnici.
  • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico