Opis:
Posebne datoteke podjetja Pferd so orodja, optimizirana za posebne namene, na primer za strojno obdelavo mehkih kovin ali termosetov, za odstranjevanje struženih delov ali za ostrenje rezalnih orodij. Polkrožni pila z rezom na dveh straneh in ribiško palico. Obrazec E v skladu z DIN 7261. Izjemna natančnost zahvaljujoč KONJSKI spiralni rezi na pol okrogli strani. Idealno za obdelavo mehkih kovin. Poseben rez, posebej zasnovan za grobo odstranjevanje mehkih kovin, kot je aluminij. Datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez zvezek.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 1652 w.
- Metrična širina: 30 mm
- Poševnica: 0
- Metrična dolžina: 300 mm
- Višina: 8,5 mm
Prednosti:
- Posebna geometrija rezalnega roba preprečuje zamašitev naprave pila.
- Dobre površine.
- Delo z energijsko varčno energijo.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Razkosavanje; površinska obdelava
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Druge neželezne kovine
- Umetne mase
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink