Delavniška pila z ravno konico 100 mm rez 1 za grobo obdelavo, grobo brušenje

Št. art.: 4007220005811
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Delavniške pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220005811
    EAN/GTIN 4007220005811
    Številka proizvajalca 11103101

    Opis

    Opis:

    Pferd izdeluje datoteke za delavnico z najvišjimi standardi kakovosti. Zanje je značilna dolga življenjska doba in zelo dobra zmogljivost odstranjevanja. Pravokotna, koničasta pila z rezom na štirih straneh. Različica z ribiško palico. Oblika B v skladu z DIN 7261. Primeren za obdelavo pravokotnih geometrij. Prečno razrezan za grobo odrezovanje in grobo obdelavo. Datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez zvezek.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: 1122
    • Metrična širina: 12 mm
    • Poševnica: 1
    • Metrična dolžina: 100 mm
    • Višina: 2,5 mm
    • vključno s zvezek: Brez

    Prednosti:

    • Enakomerno visoka hitrost odstranjevanja od konice do ribiške palice.
    • Dolga življenjska doba.
    • Aplikacijsko usmerjeno izvajanje.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Uporabite pila za grobo obdelavo ali grobo obdelavo odrezovanje.
    • Opravila obdelave: Posnemanje; posnemanje robov; končna obdelava; zaokroževanje; površinska obdelava; Obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
    • Vrste pogona: Ročni vložek

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Medenina
      • Bron
      • Jeklena litina
      • Baker
      • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Jeklo, jeklena litina
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Cink

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico