Opis:
Posebne datoteke podjetja Pferd so orodja, optimizirana za posebne namene, na primer za strojno obdelavo mehkih kovin ali termosetov, za odstranjevanje struženih delov ali za ostrenje rezalnih orodij. Pravokotni pila z ribiško palico in posebnim rezom na treh straneh, en rob nebrušen. Oblika A v skladu z DIN 7261. Idealno za obdelavo mehkih kovin. Poseben rez, posebej zasnovan za grobo odstranjevanje mehkih kovin, kot je aluminij. Datoteke so na voljo v industrijski embalaži brez zvezek.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 1612 w.
- Metrična širina: 30 mm
- Poševnica: 0
- Metrična dolžina: 300 mm
- Višina: 6,5 mm
Prednosti:
- Posebna geometrija rezalnega roba preprečuje zamašitev naprave pila.
- Dobre površine.
- Delo z energijsko varčno energijo.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Razkosavanje; površinska obdelava
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Druge neželezne kovine
- Umetne mase
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink