Opis:
Datoteke z motornimi žagami Pferd se uporabljajo po vsem svetu za ostrenje verig. Uporabljajo se lahko posamično z zvezek ali v kombinaciji z omejevalniki globine z OSTRIMI VERIŽNIMI škarjami, ki so priljubljene pri uporabnikih. Okrogle datoteke za ročno ostrenje verig z natančnim spiralnim rezanjem za izjemno ostrino in izjemno visoko življenjska doba. Zobe hitro in brez točkovanja izostrite. Omogočite ekonomično ostrenje brez toplotne obremenitve zaradi trenja, ki je nežnejše od mehanskega popravila. Klasičen spiralni rez za uporabnike, ki raje agresivno vlaganje.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 412 200
- Razmik verige: 1/4 LP
- Poševnica: Klasična linija
- Metrična dolžina: 200 mm
- Ø Zunanja metrika: 3,5 mm
Prednosti:
- Optimalna kombinacija življenjska doba in stripping zmogljivosti, agresivno polnjenje za hitro ostrenje.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Izostri
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Opomba:
- Vedno upoštevajte trenutne opombe in priporočila proizvajalcev naprav in verig.