Opis:
garnitura 1603 ALU vsebuje deset majhnih karbidnih rezkarjev za obdelavo aluminija v najpogostejših oblikah in dimenzijah. Naprava škatla iz umetne mase, odporna proti lomljenju, ščiti orodje pred umazanijo in poškodbami.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 1603 ALU
- Zob: ALUMINIJ
- Ø Metrična gred: 3 mm
Prednosti:
- Izjemno visoka zmogljivost rezanja.
- Velik čips.
- Zmanjšajte oprijem materiala.
- Visoka življenjska doba in gladko delovanje.
- Uporablja se lahko do 1 100 m/min rezalna hitrost.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Aluminijeve zlitine trde
- Neželezne kovine trde
- Umetne mase
- Aluminijeve zlitine mehke
- Termoplasti
- Cink