Karbidni visokozmogljivi rezkar ALU koničast lok SPG Ø 06x18 mm šank-Ø 6 mm Alu/NE kovine

Št. art.: 4007220003503
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
    Vrsta izdelka Roto rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220003503
    EAN/GTIN 4007220003503
    Številka proizvajalca 21122566
    L-število L51140 736

    Opis

    Opis:

    Pferd je še naprej razvil ALU zobe, zlasti za odrezovanje aluminija. Zanj je značilna visoka zmogljivost rezanja. roto rezkar v obliki koničastega loka po DIN 8032, konica sploščena.

    Lastnosti:

    • ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 32000 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 32000 vrt./min
    • ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 32000 vrt./min
    • RPM BIS, trde neželezne kovine: 59000 vrt./min
    • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 59000 vrt./min
    • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 59000 vrt./min
    • Zob: ALUMINIJ
    • Ø Zunanja metrika: 6 mm
    • Ø Metrična gred: 6 mm
    • Dolžina, nazobčana: 18 mm
    • Dolžina, skupno: 55 mm

    Prednosti:

    • Izjemno visoka zmogljivost rezanja.
    • Velik čips.
    • Zmanjšajte oprijem materiala.
    • Visoka življenjska doba in gladko delovanje.
    • Uporablja se lahko do 1 100 m/min rezalna hitrost.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti. Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 6 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
    • Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
    • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Medenina
      • Bron
      • Baker
      • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
      • Aluminijeve zlitine trde
      • Neželezne kovine trde
      • Umetne mase
      • Aluminijeve zlitine mehke
      • Neželezne kovine mehke
      • Termoplasti
      • Aluminijeve zlitine težko
      • Cink

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico