POLINOX netkani brusni kolut PNL Ø 100x50mm navoj 5/8-11 A180 za fino brušenje in končno obdelavo

Št. art.: 4007220003374
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220003374
    EAN/GTIN 4007220003374
    Številka proizvajalca 44642022
    L-število L51050 1887

    Opis

    Opis:

    Brusna kolesa POLINOX so izdelana iz poliamidnega flisa, v katerega je vgrajeno brusno zrnje. brusna koprena je radialno razporejen v lamelarni obliki. High življenjska doba se doseže z gosto zapakiranimi lamelami. Orodje je zasnovano za obdelavo srednje velikih površin na kotnih brusilnikih s hitrostnim krmiljenjem in brusilnikih šivov ter se lahko namesti neposredno na delovno vreteno pogonskega stroja brez dodatne vpenjalne opreme.

    Lastnosti:

    • VRT/MIN, največ: 6000 vrt./min
    • VRT/MIN, možnost: 3000 vrt./min
    • Metrična širina: 50 mm
    • Ø Luknja: 0 mm
    • Brusno sredstvo: Korund A..
    • Ø Zunanja metrika: 100 mm
    • Ø nit: 5/8-11
    • Velikost zrnja: 180

    Prednosti:

    • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
    • Hladnejša tla in nizka toplotna obremenitev obdelovanca.
    • Brez zamašitve orodja zaradi odprte strukture in visoke fleksibilnosti netkanega materiala.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 10–20 m/s. Dosežen je idealen kompromis med zmogljivostjo odstranjevanja, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja.
    • Opravila obdelave: Čiščenje; odstranjevanje robov; postopno fino brušenje; hrapavost; strukturiranje (matiranje, podloga in satenasta obdelava); površinska obdelava
    • Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Medenina
      • Bron
      • Jeklena litina
      • Zlitine na osnovi kobalta
      • Baker
      • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
      • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Titan
      • Titanove zlitine
      • Cink

    Opomba:

    • Največja dovoljena periferna hitrost je 32 m/s.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico