Opis:
Z inovativno nazobčano JEKLENO nazobčenost je Pferd razvil edinstven roto rezkarji za strojno obdelavo jekla in jeklena litina. Zanje je značilna opazno povečana agresivnost in hkrati dobra obvladljivost. To zagotavlja varno in natančno delo. Zaradi izjemno visoke rezalne zmogljivosti so JEKLENI zobje roto rezkarji prepričljivi zaradi precejšnjih prihrankov časa in visoke stroškovne učinkovitosti. roto rezkar v obliki koničastega loka po DIN 8032, konica sploščena.
Lastnosti:
- ŠTEVILO VRTLJAJEV kaljenih kaljenih jekel nad 1 200 N/mm²: 9000 vrt./min
- ŠTEVILO VRTLJAJEV, jekla do 1 200 N/mm²: 9000 vrt./min
- RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 15000 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 15000 vrt./min
- Zob: STEEL
- Ø Zunanja metrika: 16 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Dolžina, nazobčana: 30 mm
- Dolžina, skupno: 70 mm
Prednosti:
- Do 50 % večja zmogljivost rezanja pri modelu uporaba za jeklo in jeklena litina v primerjavi z rezkalnimi sorniki z običajnimi prečnimi zobniki.
- Opazno povečana agresivnost, veliki odrezki in zelo dobro odvajanje odrezkov zahvaljujoč inovativni geometriji zob.
- Obdelovanec je zaščiten z bistveno manjšo toplotno obremenitvijo.
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti. Če najmanjši razpon premera rezkalnega zatiča doseže vrednost uporaba, lahko ustrezno povečate priporočeno vrednost število vrtljajev. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 6 mm na pogonih z izhodno močjo 300 vatov ali več.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Jekleno ohišje
- Jeklena litina
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Orodna jekla
Opomba:
- Zaradi zelo visoke učinkovitosti rezanja lahko pride do razbarvanja gredi. To ne predstavlja varnostnega tveganja.