Kombinirani ključ SW.60 mm L.492 mm

Št. art.: 40040600
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40040600
EAN/GTIN 4018754018390
Številka proizvajalca 40040600
L-število L60010 1735

Opis

Opis:

  • DIN 894 do 85 mm
  • Posebno jeklo, sivo jeklo

Lastnosti:

  • a: 18 mm
  • Dolžina [mm): 492 mm
  • Teža: 1650 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 60 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 60 mm
  • Širina mm (b): 122 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico