Kombinirani ključ SW.30 mm L.261 mm

Št. art.: 40040300
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40040300
EAN/GTIN 4018754018321
Številka proizvajalca 40040300
L-število L60010 2510

Opis

Opis:

  • DIN 894 do 85 mm
  • Posebno jeklo, sivo jeklo

Lastnosti:

  • a: 10,8 mm
  • Dolžina [mm): 261 mm
  • Teža: 275 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 30 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 30 mm
  • Širina mm (b): 62 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico