Crestastep B - Lesena lestev 2x8 stopnic

Št. art.: 40029
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 40029
EAN/GTIN 4003866400294
Številka proizvajalca 40029
L-število L70110 48

Opis

Opis:

Stebri iz visokokakovostnega izbranega iglavca, stopnice iz bukve.
80 mm globoke stopnice za neumorno stojo.
Dva visoko trdna trakova za preprečevanje raztezanja.
Nizka toplotna prevodnost - za udoben oprijem tudi pri uporabi na prostem pozimi.
Stranski tečaj s kavlji za vedro (pocinkano jeklo).

Lastnosti:

Delovna višina 3,6 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 17,2 kg
Dolžina lestve 2,37 m
Material les
Lepljena povezava med vodilom in stopnico
Navpični razmik med stopnicami 265 mm
Število stopnic 2 × 8
Število korakov 8
Globina stopnice 80 mm
Višina vertikalne lestve 2,27 m
Spodnji del, zunanja širina 0,6 m

Opomba:

V skladu s poklicnim standardom EN 131.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico