Obročni ključ 40 extra dolgo 65 mm

Št. art.: 40.65LA
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40.65LA
EAN/GTIN 3662424047817
Številka proizvajalca 40.65LA
L-število L60130 9568

Opis

Opis:

  • Izredno dolg obročni ključ z odprtim koncem za prenašanje velikih navorov z minimalnim naporom
  • Glava z dvanajststranskim profilom OGV® za močno, nežno zategovanje matic
  • Glava z obročem, poševna pod kotom 15°
  • Glava z vilicami, poševna pod kotom 15°
  • Hromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 65
  • Š x B1 [mm]: 49,7 x 98,0
  • E [mm]: 24,5 [mm]: 32
  • L [mm]: 840
  • [g]: 6000

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico