Kombinirani ključi , 15° poševne glave , zelo dolgi , SW 41 mm

Št. art.: 40.41LA
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40.41LA
EAN/GTIN 3148516622914
Številka proizvajalca 40.41LA
L-število L60130 1948

Opis

Opis:

  • Izjemno dolg obročni ključ z odprtim koncem za prenos velikih navorov z najmanjšim naporom
  • Glava z dvanajststranskim profilom OGV® za močno in nežno zategovanje matic
  • Glava z obročem, poševna pod kotom 15°
  • Glava z vilicami, poševna pod kotom 15°
  • Hromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 41
  • B x B1 [mm]: 61,0 x 40,6
  • E [mm]: 11,9
  • E1 [mm]: 16,0
  • L [mm]: 615
  • [g]: 1720

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico