Kombinirani ključi , 15° poševne glave , zelo dolgi , SW 24 mm

Št. art.: 40.24LA
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 40.24LA
    EAN/GTIN 3148516621788
    Številka proizvajalca 40.24LA
    L-število L60130 3770

    Opis

    Opis:

    • Izjemno dolg obročni ključ z odprtim koncem za prenos velikih navorov z najmanjšim naporom
    • Glava z dvanajststranskim profilom OGV® za močno in nežno zategovanje matic
    • Glava z obročem, poševna pod kotom 15°
    • Glava z vilicami, poševna pod kotom 15°
    • Hromiran, satenast zaključek

    Lastnosti:

    • A [mm]: 24
    • W x B1 [mm]: 55,0 x 36,9
    • E [mm]: 10,7
    • E1 [mm]: 15,0
    • L [mm]: 394
    • [g]: 455

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico