Opis:
Zunanji mikrometer Digimatic za ukrivljene površine se uporablja za merjenje vseh ukrivljenih površin in debelin sten cevi, ležajev, obročev itd. R=4 mm nakovalo/vreteno. Karbidne merilne površine
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 1 - 2
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: ±0,0001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±1,0E-4″.
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), nastavitvenim ključem, 1x baterijo.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta