Digitalni zunanji mikrometer s sferičnimi merilnimi površinami, 50-75 mm, IP65

Št. art.: 395-273-30
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 395-273-30
EAN/GTIN 4946368689401
Številka proizvajalca 395-273-30
L-število L40010 13573

Opis

Opis:

Zunanji mikrometer Digimatic za ukrivljene površine se uporablja za merjenje vseh ukrivljenih površin in debelin sten cevi, ležajev, obročev itd. R=4 mm nakovalo/vreteno. Karbidne merilne površine

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 50-75
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±2 µm
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: škatla, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterija
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico