Digitalni zunanji mikrometer s sferičnimi merilnimi površinami, IP65, sferično nakovalo/ploščato vreteno, 0-25 mm

Št. art.: 395-264-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
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
Vrsta IP-zaščite IP 65
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 395-264-30
EAN/GTIN 4946368689494
Številka proizvajalca 395-264-30
L-število L40010 11114

Opis

Opis:

Mikrometer za cevi Digimatic se uporablja za merjenje vseh ukrivljenih površin in debelin sten cevi, ležajev, obročev itd. S sferičnim ali cilindričnim nakovalom. S kroglastim ali valjastim nakovalom.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 25
Prirastek številk: 0,001 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±3 µm
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 3-8
ABS / INC (INC NIČ): Da
Masa: 8,3
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: škatla, nastavitveni standard (od 25 mm), nastavitveni ključ, 1x baterija
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico