Klešče 1000V Diagonalni stranski rezalniki

Št. art.: 391A.14VE
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 391A.14VE
EAN/GTIN 3662424099670
Številka proizvajalca 391A.14VE
L-število L60130 10733

Opis

Opis:

  • Tanjša glava za težke ali ozke dostope (krmilne omare, delo z napeljavami itd.)
  • Razrezni robovi, zasnovani za gladko rezanje vseh vrst žic: žice za klavir, mehke žice, sodobne materiale itd. - 391A.14VE: 1,4 mm 225 kg/mm²
  • Veliko vzvodno razmerje in zamaknjena os za čim manjši napor pri rezanju
  • Dolga življenjska doba zaradi krom-molibden-vanadijevega jekla, z indukcijsko kaljenimi rezalnimi robovi
  • Ergonomski ročaji iz biomateriala, odporni na kemikalije, z: - Podporno povratno vzmetjo.- Točko za pritrditev, pripravljeno za montažo (točka za pritrditev podaljša nazivno dolžino za 10 mm)
  • Zaščitena pred korozijo, lakirana površina

Lastnosti:

  • B [mm]: 21,5
  • B1 [mm]: 14
  • C [mm]: 15,5
  • D max [mm]: 1,4
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 9
  • Cu max Ø[mm²]: 0,7-3,0
  • [g]: 190

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico