Brusilni kolut za žage 125x18x32 mm 12A9ZH 11D126C100B65AL/11D4675B65

Št. art.: 390582
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 390582
EAN/GTIN 9003173905821
Številka proizvajalca 390582
L-število L50140 2816

Opis

Opis:

Ta diamantna plošča, vezana s smolo, je na voljo v obliki lonca in kot obodni disk. Poleg tega lahko izbirate med različicami z enojnim in dvojnim prekrivanjem D126/D46. Z dvojnimi kolutnimi diski je zelo dobra kakovost rezalnega roba dosežena z združevanjem dveh velikosti zrn in visoke koncentracije. Ta izdelek dobite za vse običajne avtomatske brusilnike premera 100 - 125 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: 12A9ZH 00351 C BRUSILNA PLOŠČA
  • Velikost zrnja: 126
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Specifikacija: 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6
  • dimenzija (D x G x v): 125 x 18 x 32 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 18 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Ustreznost materiala: Karbidna trdina

Prednosti:

  • Dolga življenjska doba orodja in zelo dobra strojna zmogljivost
  • Velika ekonomičnost
  • Najboljša vrhunska kakovost

Uporaba:

  • Za odprto površinsko brušenje (hrbtno brušenje) karbidnih obdelovancev

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico