Opis:
STANDARD rezalna plošča za jeklo zagotavlja najvarnejšo ločitev vseh obdelovancev na stacionarnih strojih – ne glede na premer. Ta izdelek je zasnovan za obdelavo najrazličnejših jeklenih kvalitet in je kot nalašč za stacionarno rezanje obdelovancev z velikimi prečnimi prerezi, trdnim materialom in profili. Ta izdelek zagotavlja dolgo življenjsko dobo in učinkovitost rezanja, kar je nenazadnje posledica našega posebnega postopka stiskanja tirolitov in grobih stranskih površin rezalna plošča. To zmanjša bočno trenje in odpravi omamljanje na obdelovanec.
Lastnosti:
- Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
- Velikost zrnja: 46
- Vs/max: 80 m/s.
- Ustreznost materiala: Jeklo
- Linija izdelkov: STANDARDNI
- Specifikacija: A46S-BFSSTEEL
- dimenzija (D x G x v): 350 x 2,8 x 25,4 mm
- Premer: 350 mm
- Debelina: 2,8 mm
- Izvrtina: 25,4 mm
- Orodje za: Stacionarni rezalni stroji
Prednosti:
- Posebno grobe stranske površine zahvaljujoč posebnemu postopku stiskanja - tako nizko bočno trenje in brez omamljanja na vozilu obdelovanec
- Izdelek ponuja zelo dobro rezanje in življenjska doba
Uporaba:
- Za obdelavo različnih jeklenih kvalitet
- Za rezanje obdelovancev z velikimi prerezi, trdnim materialom in profili
- Idealno za uporaba na stacionarnih rezalnih strojih z rezanjem
Priporočilo:
- Maks. Upoštevajte dovoljeno periferno hitrost (80 m/s ali 100 m/s)
Posebnosti:
- Idealno za obdelovance z velikimi prečnimi prerezi
- Visoka učinkovitost rezanja in vzdržljivost
- Ne omadežuje na obdelovanec