Obročni ključ ″39″ Set, 10 kosov.

Št. art.: 39.JE10T
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 39.JE10T
    EAN/GTIN 3148515282324
    Številka proizvajalca 39.JE10T
    L-število L60130 551

    Opis

    Opis:

    • Kratek obročni ključ: kratka gred in kompaktna glava za veliko priročnost, idealen za težaven dostop
    • Glava s šesterokotnim profilom OGV® za močno, nežno zategovanje matic
    • Glava obroča, poševno pri 15°
    • Glava vilic, poševno pri 15°
    • Hlavica kromirana, satenast zaključek

    Lastnosti:

    • A [mm]: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
    • Zabojnik: Vrečka: N.38A-10A
    • [kg]: 0,250

    Obseg dobave:

    • 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
    • Zabojnik: Vrečka: N.38A-10A

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico