Obročni ključ ″39″ kratek 3,2 mm

Št. art.: 39.3.2H
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 39.3.2H
EAN/GTIN 3148510998602
Številka proizvajalca 39.3.2H
L-število L60130 7495

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Kratek obročni ključ z odprtim koncem: kratka gred in kompaktna glava za veliko priročnost, idealen za težaven dostop
  • glava s šesterokotnim profilom OGV® za močno in nežno zategovanje matic
  • obročna glava poševna pod kotom 15°
  • glava vilic poševna pod kotom 15°
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 3,2
  • B x B1 [mm]: 10,0 x 7,0
  • C1 [mm]: 3,1
  • E [mm]: 3,1
  • E1 [mm]: 3,1
  • L [mm]: 77
  • 6-krak - 12-krak [mm]: 6
  • [g]: 10

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico