Obročni ključ ″39″ kratek 12 mm

Št. art.: 39.12
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 39.12
    EAN/GTIN 3148510998800
    Številka proizvajalca 39.12

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Kratek obročni ključ z odprtim koncem: kratka gred in kompaktna glava za veliko priročnost, idealen za težaven dostop
    • glava s šesterokotnim profilom OGV® za močno in nežno zategovanje matic
    • obročna glava poševna pod kotom 15°
    • glava vilic poševna pod kotom 15°
    • kromiran, satenast zaključek

    Lastnosti:

    • A [mm]: 12
    • B x B1 [mm]: 26,0 x 18,0
    • C1 [mm]: 7,5
    • E [mm]: 5,5
    • E1 [mm]: 7,5
    • L [mm]: 127
    • 6-krak - 12-krak [mm]: 12
    • [g]: 50

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico