SIL 0050 U27 Stružni noži za notranjo obdelavo

Št. art.: 3890526
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISCARTHREAD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3890526
EAN/GTIN 7291075072143
Številka proizvajalca 3890526
L-število L24090 172

Opis

Opis:

Orodje za navoje

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Smer (levo)
  • DMin, odcep 58 mm

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "ISCARTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.